アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 試薬瓶/共栓瓶
栓付褐色試薬瓶 目盛付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62092486
品番
1509029
参考基準価格(税別)
¥8,610
販売価格(税込)
¥9,376
販売価格(税別)
¥
8,524
バスケットに入れる
300〜500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
容量(mL)
1000
材質
硼珪酸ガラス
胴径(Φmm)×高さH(mm)
100×230 ※
寸法(mm)
(NS) 29/32
目盛範囲
100〜900mL
目盛単位(mL)
100
アズワン品番
4-2783-05
注意
※高さは栓含まず。