アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 試薬瓶/共栓瓶
栓付褐色試薬瓶 目盛付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62092495
品番
1509030
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,721
販売価格(税別)
¥
12,474
バスケットに入れる
300〜500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
容量(mL)
2000
材質
硼珪酸ガラス
胴径(Φmm)×高さH(mm)
136×255 ※
寸法(mm)
(NS) 29/32
目盛範囲
400〜1800mL
目盛単位(mL)
200
アズワン品番
4-2783-06
注意
※高さは栓含まず。