CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSクラシックス FDディレクターチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62092634
品番
UP-1030
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ラグジュアリーなアイボリー色のディレクターチェア。
材質
構造部材:天然木(表面加工:オイルステン)、張り材:綿65%、ポリエステル35%
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×550×820
収納寸法(mm)
550×820×厚さ170