CSフォールディングベンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62093264 品番UC-1608
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

丈夫なスチール製。持ち運びに便利なフォールディングベンチ。

材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル 質量(kg)2.2 耐荷重(kg)120(片側60) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×395×380 座面高さ(mm)380 収納寸法(mm)940×850×厚さ26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする