曜日別特売
UD-2013 パームコットンハンモック CAPTAIN STAG 62093352

UD-2013 パームコットンハンモック CAPTAIN STAG 62093352
UD-2013 パームコットンハンモック CAPTAIN STAG 62093352
UD-2013 パームコットンハンモック CAPTAIN STAG 62093352

パームコットンハンモック

(2件のレビュー)
内容量1個注文コード62093352品番UD-2013
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ラグジュアリーなアイボリー色のハンモック。
収納袋付。

耐荷重(kg)80材質綿55%、ポリエステル45%寸法(mm)全長2720×奥行970質量(g)950本体寸法(mm)幅2000×奥行970収納寸法(mm)300×160×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 孫の子守り
農・林・水産業

孫の子守り用に購入しました。非常に喜んでじいじ幸せ。

対象商品 : 62093352
2020-02-26
用途: 工場内作業

値段の割には丈夫な素材です。また何個か欲しいセット割引があってもいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする