曜日別特売
ERJH3GJ270V SMDレジスタ 27Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック) 62093370

SMDレジスタ 27Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:27Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125W
注文コード
62093370
品番
ERJH3GJ270V
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699
アズワン品番
65-7068-99
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:27Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする