KGW
KGWの ガラス・樹脂・金属容器
KGWの フラスコ
デュワーフラスコ 細口シリンダー型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62097133
品番
13C
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
小さなサンプルの冷却に適しています。スターラー上で使用できます。
容量(mL)
2000
アズワン品番
4-5328-10
寸法A(Φmm)
90
寸法B(Φmm)
115
寸法C(Φmm)
124
寸法D(mm)
340
寸法E(mm)
390
蒸発量(L/日)
(液体窒素) 0.5
材質
フラスコ本体/硼珪酸ガラス、ケーシング/粉体塗装スチール