KGW
KGWの ガラス・樹脂・金属容器
KGWの フラスコ
デュワーフラスコ 細口シリンダー型
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62097158
品番
S21C
参考基準価格(税別)
¥82,100
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
小さなサンプルの冷却に適しています。スターラー上で使用できます。
容量(mL)
4000
アズワン品番
4-5328-12
寸法A(Φmm)
138
寸法B(Φmm)
160
寸法C(Φmm)
165
寸法D(mm)
310
寸法E(mm)
375
蒸発量(L/日)
(液体窒素) 1
材質
フラスコ本体/硼珪酸ガラス、ケーシング/粉体塗装スチール