ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) ステンレス

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)3 外径D(Φmm)7 幅B(mm)3 注文コード62100307 品番F-W683ZZ1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は内径d・外径D・幅Bなど6種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)3 外径D(Φmm)7 幅B(mm)3 面取寸法r(mm)0.1 質量(g)0.33 材質(本体)ステンレス フランジフランジ無 幅B1(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)390 基本静定格荷重Cor(N)130 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス 許容回転速度(min-1) グリース潤滑58000 許容回転速度(min-1) 油潤滑68000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62100334
2023-09-30
用途:
保護紙の巻き取り機

保護紙巻き取り機の作成に使います、回転がスムーズで軽く軽量物に良いものです
今までに問題はありません。

対象商品:
00350217
2022-04-14
用途:
オートバイメンテ

FCR-MXのスライドバルブ用に丁度良い製品です。ステンレス製で安価

対象商品:
00350217
2022-11-08
用途:
リールの整備

全く問題なく取り付けることができました。
安くて助かります。

対象商品:
00350217
2021-07-06
用途:
釣り用リールのベアリング交換
製造業

格安の海外製のものより信頼性があると思って使っています!

対象商品:
62100316
2019-11-23
用途:
レールのメンテ

メーカー純正よりも格段に安く、性能も問題なし。
次回も購入します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
62100316
2018-11-18
用途:
リール補修
CAR HOUSE YELLOW 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ミネベア製と比較のため購入しました。スムーズさはミネベア製に劣りますが、その分ガタが少なくしっかりしている感じがします。使っているうちに動きがスムーズになると思います。

対象商品:
62100316
2018-10-19
用途:
リール
CAR HOUSE YELLOW 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ミネベア製と比較のため購入しました。少し動きが重い感じがしますが、問題なく使う事が出来そうです。

対象商品:
00350217
2018-05-05
用途:
リダクションギア用

このサイズが近くで購入出来無くて困ってた所モノタロウに有るかもと思い探して見つけました、キーワード検索が今一つですが商品は大変よろしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする