ホットプレート 温度コントローラー付

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 車上渡し 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62100947 品番PH20125-PCC200V
参考基準価格(税別)¥1,356,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

ホットプレートは、メートルサイズ大面積ホットプレート・薄型構造です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)

ケーブル長(m)(ホットプレート)2(2Pプラグ) 最高温度(℃)120 センサータイプPt100Ω プレート寸法(mm)1250×1000 電源電圧(V)AC200 電気容量2400W アズワン品番63-1269-37 電源ケーブルキャブケーブル3mR4端子付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする