アビリティーズ・ケアネット
アビリティーズ・ケアネットの 歩行関連
アビリティーズ・ケアネットの 杖
アビリティーズ・ケアネットの 一本杖
フィットケイン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62102486
品番
868912
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
体重を預けるように杖をつく方に最適。
手を乗せやすい形状になっています。
全長(cm)
66〜88(10段階)
材質
アルミ、プラスチック
質量(g)
約360
タイプ
左手用
径(Φmm)
1.9