868913 フィットケイン アビリティーズ・ケアネット 62102495

フィットケイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62102495 品番868913
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

体重を預けるように杖をつく方に最適。
手を乗せやすい形状になっています。

全長(cm)66〜88(10段階) 材質アルミ、プラスチック 質量(g)約360 タイプ右手用 径(Φmm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする