ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal AL Pierceable BMPCR-AS-200シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
62110766
品番
BMPCR-AS-200
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
プレート用シールアルミシール(PCR・保存用)
PCRや嫌光サンプルの保存に最適
ピペットチップやノズルで貫通できる薄さ
粘着タイプ
未滅菌
PCRや嫌光サンプルの保存に適しています。
仕様
●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):146.0×80.0mm●シール厚:35μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃〜104℃
アズワン品番
65-3812-42