ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal Pierceable BMF-100-THIN-PLTシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
62110967
品番
BMF-100-THIN-PLT
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
SureSeal Pierceable Sealing Films
サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
ELISA用に厚さ25μmと薄く、透明度が高い
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x141.0mm●シール厚:25μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃〜120℃
アズワン品番
65-3810-45