SureSeal qPCR BMUC-500シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100枚) 注文コード62110985 品番BMUC-500
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

プレート用シールリアルタイムPCR・蛍光アプリケーション用
透明度に優れ、リアルタイムPCRや蛍光アプリケーションに最適
粘着式ではなく、圧力接着方式
未滅菌
※接着の際、シール用ローラーをご使用下さい。
透明度に優れ、リアルタイムPCRや蛍光アプリケーションに適しています。

仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):141.5×77.7mm●シール厚:70μm●材質:ポリオレフィン●温度耐性:-40℃〜104℃ アズワン品番65-3825-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする