TruCool Hinged Cryo Boxes BCSシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 62112787 品番 BCS-206
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

TruCool(R)クライオボックス(ヒンジタイプ)。ヒンジタイプの蓋。蓋の開閉/チューブの管理が容易・コンタミリスクの軽減。さまざまな温度帯で使用可能。防水性・耐久性に優れており、ディープフリーザーで何度でも使用可能。仕切りがプラスチック製。常に仕切り板が安定しているので、サンプルの管理が容易。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズ:81本用、100本用。カラーバリエーション:6色(ホワイト・ブルー・グリーン・オレンジ・パープル・ピンク)※BCS-206/207シリーズ。

仕様●収容本数:1.0ml/2.0mlクライオチューブ、マイクロチューブ×81本●サイズ:133×133×51mm●色:ホワイト●温度耐性:-80℃〜室温 アズワン品番65-3801-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする