BCS-215G TruCool Hinged Cryo Boxes BCSシリーズ biocision 62112839

TruCool Hinged Cryo Boxes BCSシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1パック(6個)
アズワン品番65-3802-08
内容量1パック(6個)注文コード62112839品番BCS-215G
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

TruCool(R)クライオボックス(ヒンジタイプ)。ヒンジタイプの蓋。蓋の開閉/チューブの管理が容易・コンタミリスクの軽減。さまざまな温度帯で使用可能。防水性・耐久性に優れており、ディープフリーザーで何度でも使用可能。仕切りがプラスチック製。常に仕切り板が安定しているので、サンプルの管理が容易。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズ:81本用、100本用。カラーバリエーション:6色(ホワイト・ブルー・グリーン・オレンジ・パープル・ピンク)※BCS-206/207シリーズ。

仕様●収容本数:1.0ml/2.0mlクライオチューブ×81本●穴付●サイズ:133×133×92mm●色:グリーン●温度耐性:-80℃~室温アズワン品番65-3802-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする