SAMTEC
SAMTECの PCアクセサリー
SAMTECの ケーブル
SAMTECの USBケーブル
USBケーブル USB A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62113618
品番
SCRUS-17-G-01.00-AMS-BC
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒
ケーブル長(m)
1
アズワン品番
65-7401-40