USBケーブル USB A → マイクロUSB B

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62113767 品番11.02.8755-10
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USB 2.0
ROLINE USB 2.0タイプAオス - マイクロBオス
Rolineの高速USB 2.0ケーブルは、タイプAオス - マイクロタイプBオスです。この高品質な標準USBケーブルの転送速度は最大480 Mbit/sで、遮蔽ケーブルシールドの性能が向上しています。このUSBケーブルは、デジタルカメラや携帯電話など、マイクロUSBタイプBコネクタを備えたデバイスの外部接続用に設
USB 2.0。ROLINE USB 2.0タイプAオス - マイクロBオス。Rolineの高速USB 2.0ケーブルは、タイプAオス - マイクロタイプBオスです。この高品質な標準USBケーブルの転送速度は最大480 Mbit/sで、遮蔽ケーブルシールドの性能が向上しています。このUSBケーブルは、デジタルカメラや携帯電話など、マイクロUSBタイプBコネクタを備えたデバイスの外部接続用に設計されています。タイプAオスUSBコネクタは、PC又はその他の標準USBタイプ2.0ポートに接続できます。特長と利点。USBタイプAオス - マイクロUSBタイプBオス 色 - 黒 シールド強化 USB 2.0規格 転送速度最大480 Mbit/s このUSBケーブルの長さは、次のとおりです: ; 790-3662 790-3662 0.8 m ; 121-2772 121-2772 - 1 m ; 790-3666 790-3666 - 1.8 m ; 790-3675 790-3675 - 3 m 代表的用途:- USB 2.0タイプAオス-マイクロUSBタイプBオスケーブルは、次のように、コンピュータを周辺機器に接続するために使用する標準的なコンポーネントです。 USBコネクタを使用してデバイスを接続 プリンタ デジタルカメラ 携帯電話 ポータブルメディアプレーヤー PDA ゲーミングコンソール よくある質問: USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか。 USB (ユニバーサルシリアルバス)ケーブルは、さまざまなタイプのデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを個別に転送するために使用される4芯で構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。

仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:マイクロUSB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒 ケーブル長(m)3 アズワン品番65-7385-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする