SAMTEC
SAMTECの PCアクセサリー
SAMTECの ケーブル
SAMTECの USBケーブル
USBケーブル USB B → USB B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62113785
品番
SCRUS-17-G-00.50-BMS-BM
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB B●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外被色:黒
ケーブル長(m)
0.5
アズワン品番
65-7400-54