河淳
半月飾盆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62114264
品番
BF591
参考基準価格(税別)
¥10,720
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
(本体)ABS、(スタンド)ステンレス
色
黒内古代朱
高さ(mm)
75
短辺(mm)
323
長辺(mm)
390
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
全国
数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
離島
数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,400
/
税込
¥
14,740
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。