河淳
メラミンココッタ楕円皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
黄
注文コード
62114763
品番
DFA173YL
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン、スベリ止め付
色
黄
寸法H(mm)
45
寸法D(mm)
260
寸法W(mm)
360
関連部品
DFA188,DFA179KB,DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
全国
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
離島
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,800
/
税込
¥
11,880
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。