DCA094TP EFDテアロスタンド 河淳 62116005 DCA094TP EFDテアロスタンド 河淳 62116005

EFDテアロスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62116005 品番DCA094TP
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

皿や天板を組み合わせることにより、多層ステージが展開できるスタンドです。
分解可能ですのでコンパクトに収納できます。

材質(本体)PC 半透明 寸法H(mm)270 寸法W(mm)270 均等耐荷重(kg)10 関連部品DCA176TP,DCA177TP

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
離島数量1〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,800 / 税込 ¥5,280
離島数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,600 / 税込 ¥10,560

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする