河淳
河淳の バンケット用品
河淳の 飾台・卓上器物
河淳の 飾台・ビュッフェスタンド
EFDデコナ皿スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62116014
品番
DCA108
参考基準価格(税別)
¥10,250
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
エッジが効いた多角形のスタンドです。
材質(本体)
ステンレス
寸法H(mm)
140
寸法D(mm)
224
寸法W(mm)
224
均等耐荷重(kg)
10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜18までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
全国
数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1〜18までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1〜18までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
離島
数量1〜18までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,400
/
税込
¥
14,740
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。