Igus chainflex R PVC ツイストペアデータIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材
Igus chainflex R PVC ツイストペアデータIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。ツイストペア( TP )データケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題となるさまざまな用途で使用されます。コアサイズは 0.25 mm 2 〜 0.5 mm 2 で、コア ID は DIN 47100 カラーコーディングシステムを使用しています。CF211 は、オイルの影響が比較的軽いヘビーデューティ用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 収納及び回収ユニット、ハイベイ倉庫、機械加工ユニット、包装機械、手早い取り扱い 屋内クレーン。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 耐油性クラス 2 は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートします 連続的屈曲用途での使用に最適化された低角度の編組スクリーン データケーブル用途での使用向け定格 300 / 300 V です 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格耐油性( DIN EN50363-4-1 に準拠) IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 2464 です NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 Ro