※使用例
河淳
河淳の 店舗運営用品
河淳の 値付け/タグ用品
河淳の プライスカード・プライスキューブ
プライスチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62118342
品番
FM076
参考基準価格(税別)
¥9,320
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
セット内容
(\)×10個、(1〜9)×各10個、(0)×10個、 (,)×10個、(-)×10個
種別
凸文字タイプ
色
黒
寸法A(mm)
15
材質(本体)
ABS
寸法H(mm)
16
寸法D(mm)
21
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
離島
数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,600
/
税込
¥
10,560
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。