河淳
ショッピングカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
62127302
品番
GA414
参考基準価格(税別)
¥37,810
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静音キャスター、チャイルドシート、シートベルト、カサ立て、コロビ止め、バンパー
材質
(本体)スチール、(グリップ)塩ビ、(キャスター)ウレタン
質量(kg)
11.7
規格
SGマーク取得
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在・静音仕様)
適合年齢(歳)
生後12ヶ月以上48ヶ月未満
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
北海道地方
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,500
/
税込
¥
13,750
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
25,000
/
税込
¥
27,500