ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ソケット
ステンレス鋼製高圧捻込形異径ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62131503
品番
SUS SRC S/80 32X15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
26.0
呼び径(A)
32×15
呼び径(B)
1-1/4×1/2
Rc1(PT)
1-1/4
Rc2(PT)
1/2
寸法B(mm)
55
寸法L(mm)
52