ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ソケット
ステンレス鋼製高圧捻込形異径ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62131598
品番
SUS SRC S/80 50X15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
26.0
呼び径(A)
50×15
呼び径(B)
2×1/2
Rc1(PT)
2
Rc2(PT)
1/2
寸法B(mm)
75
寸法L(mm)
66