ガス放電管 直流放電開始電圧:402V 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード62131730 品番B88069X0810S102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,100

標準サイズ 超高速応答時間 高定格電流 寿命にわたって安定した性能 超低静電容量 高い絶縁抵抗 用途 支店交換 ライン保護 加入者保護 Alarm System チューナ アンテナ保護
標準サイズ 超高速応答時間 高定格電流 寿命にわたって安定した性能 超低静電容量 高い絶縁抵抗 用途 支店交換 ライン保護 加入者保護 Alarm System チューナ アンテナ保護。

仕様●シリーズ:EC350X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:402V●過電圧:900V●最大定格電圧:60 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:8 Dia. x 6.05mm●奥行き:8mm●高さ:8.1mm●長さ:6.05mm●動作温度 Max:+90℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1.5pF アズワン品番65-6988-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする