ガス放電管 直流放電開始電圧:402V 1袋 100個入
標準サイズ 超高速応答時間 高定格電流 寿命にわたって安定した性能 超低静電容量 高い絶縁抵抗 用途 支店交換 ライン保護 加入者保護 Alarm System チューナ アンテナ保護
仕様●シリーズ:EC350X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:402V●過電圧:900V●最大定格電圧:60 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:8 Dia. x 6.05mm●奥行き:8mm●高さ:8.1mm●長さ:6.05mm●動作温度 Max:+90℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1.5pF
アズワン品番65-6988-89
内容量1袋(100個)