侍BLACK
侍BLACKの 腰袋/工具差し/携帯ケース
侍BLACKの 腰袋
小型電工袋2段 SRBT-10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62132998
品番
SRBT10
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の出し入れ時に指・爪が引っかからない特殊繊維!
材質
ターポリン素材
形状
2段
寸法H(mm)
250
寸法D(mm)
120
寸法W(mm)
195
RoHS指令(10物質対応)
対応