侍BLACK
侍BLACKの 腰袋/工具差し/携帯ケース
侍BLACKの 腰袋
電工腰袋3段 SRBT-13
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62133025
品番
SRBT13
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の出し入れ時に指・爪が引っかからない特殊繊維!
材質
ターポリン素材
形状
3段
寸法H(mm)
265
寸法D(mm)
160
寸法W(mm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応