- 作業手袋 制電 コーティングなし モノタロウ 62133952 - 作業手袋 制電 コーティングなし モノタロウ 62133952 - 作業手袋 制電 コーティングなし モノタロウ 62133952

作業手袋 制電 コーティングなし

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62133952 品番 -
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。
左右兼用タイプ。
手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。

表面抵抗値(Ω)106-11 用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など ライトグレー サイズS 材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り) 入数(双)1 全長(cm)約20 中指長(cm)約6.5 手の平幅(cm)約8.0 色(手首部)ライトグレー 販売区分業務用
注意
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※感電の恐れがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※破損やけがの原因となりますので、刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。
※回転する機械に手が巻き込まれる恐れがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。
※汗や水濡れなどにより色落ちすることがありますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
リフォーム工事
不動産業

よくある背抜きの作業用手袋から滑り止めをなくしたような製品があれば欲しいと思っていました。
これがそういう製品なのかも知れないと思って注文したら概ねイメージ通りでした。
ふつうの軍手よりも薄くて指にぴったりです。そして繊維が強いです。
思った通りでけっこう出番があり役立ちます。
ただユニクロメッキのネジなどと色がけっこう同化して見づらいので、例えば黒だとかのカラバリを売っていたら買ってみると思います。
しかしグレーもコンクリートや石膏ボードによる汚れが目立ちにくいのでこれはこれで使えます。
それから何双かのセットが割安で売っていたら買うと思います。

2024-12-18
用途:
検品作業に
製造業

生地の検品作業に使用しています。指先が破れやすい気もしますが安価なので良いと思います

対象商品:
62133977
2024-04-16
用途:
商品の検品、包装作業

帯電し難く静電気が起きにくい手袋です。
電子部品を扱っているわけではないのですが、この手袋を使うと埃がつきにくく、製品の外観を良好に保てるので使用しています。
ちなみに、この手袋は、装着したままスマートフォンの操作ができます。
ちょっと寒い品の外出用にも良いかも?

1人が参考にしています
対象商品:
62133952
2024-01-22
用途:
製造ライン作業時
製造業

いつも使用している静電手袋より薄手でした。
作業内容にもよりますが、薄手なので指先が破れやすいです。

対象商品:
62133952
2023-08-20
用途:
軽作業の手の保護用

今までは、異なるメーカーの品を使用していましたが、モノタロウブランドを導入いたしました。コストパフォーマンスがよく、経費削減になりました。

対象商品:
62133968
2022-03-02
用途:
制電対策作業用
ワイエーピーシステム 様

従来、このタイプの制電作業手袋は大変高価で、何度も洗って使いましたが、モノタロウブランドのこの価格は安心して適時交換して使えます。コーティングなしと明記しているので迷わず購入できました。作業によりコーティングの有無は重要です。

対象商品:
62133977
2021-09-22
用途:
棚卸し作業
卸売・小売業

何百個という、パーツを出し入れする際、手がカサついて、どうにも効率が悪いと感じていたところ、この作業手袋を見つけてからはこればかり使用しており、重宝してます。ラバーが塗布されてるタイプもありますが、付けていてもなかなかムレにくく感じます

対象商品:
62133977
2021-08-26
用途:
主に登山
その他業種

登山用の手袋は値段が高く、買い替える事も躊躇しており、軍手ではちょっと、と思っていましたが、この商品を知り合いの人が使用しているのを見て、購入しました。
値段が安く、手袋をはめたままスマホの画面を操作出来るし。洗濯をガンガン出来るし、コスパが良いかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする