3088 ディッシュブラシ Vikan(ヴァイカン) 62143488 3088 ディッシュブラシ Vikan(ヴァイカン) 62143488 3088 ディッシュブラシ Vikan(ヴァイカン) 62143488 3088 ディッシュブラシ Vikan(ヴァイカン) 62143488 3088 ディッシュブラシ Vikan(ヴァイカン) 62143488

ディッシュブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62143488 品番 3088
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

握りやすい形状のワイドタイプのディッシュブラシ。
容器や機械などのあらゆる洗浄に使用することができます。

材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル グリーン 質量(g)90 タイプソフト 外形寸法(mm)260×42×37 耐熱温度(℃)121 線径(mm)0.35 TKG品番9-1295-0204

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:231

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする