3088 ディッシュブラシ Vikan(ヴァイカン) 62143497 3088 ディッシュブラシ Vikan(ヴァイカン) 62143497 3088 ディッシュブラシ Vikan(ヴァイカン) 62143497

ディッシュブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62143497 品番 3088
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

握りやすい形状のワイドタイプのディッシュブラシ。
容器や機械などのあらゆる洗浄に使用することができます。

材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル ブルー 質量(g)90 タイプソフト 外形寸法(mm)260×42×37 耐熱温度(℃)121 線径(mm)0.35 TKG品番9-1295-0205 TKG品番(2017)6-6032-6605

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:231

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする