Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ディッシュブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62143524
品番
3088
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
握りやすい形状のワイドタイプのディッシュブラシ。
容器や機械などのあらゆる洗浄に使用することができます。
材質
(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
色
イエロー
質量(g)
90
タイプ
ソフト
外形寸法(mm)
260×42×37
耐熱温度(℃)
121
線径(mm)
0.35
TKG品番
9-1295-0203
TKG品番(2017)
6-6032-6603