BL-57 BT4.0ハンズフリー カシムラ 62143822 BL-57 BT4.0ハンズフリー カシムラ 62143822

BT4.0ハンズフリー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62143822 品番BL-57
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。
端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。
Bluetoothバージョン4.0仕様。
(従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。
充電しながら待ち受け可能。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。

ブラック 通信方式CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615 BluetoothVersion:4.0 通話時間連続:約14時間 付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書 仕様連続待受時間:(最大)約20日間 質量(g)34 ケーブル長(m)約3 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×105 使用電池リチウムイオン電池 充電時間(時間)約3 プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 装着方式ハンズフリー 通信距離(m)約10以内

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:613

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62143822
2017-11-20
用途:
車内でのハンズフリー通話
井口冷熱サービス 様

ペアリングは問題なし。ただ、スピーカーの音が割れて相手の声が聞き辛い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする