BL-61 BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー カシムラ 62143847

 

BL-61 BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー カシムラ 62143847
BL-61 BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー カシムラ 62143847
BL-61 BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー カシムラ 62143847
BL-61 BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー カシムラ 62143847

BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
62143847
品番
BL-61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
充電しながら待ち受け可能。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。

通信方式
Bluetooth Ver.4.2 (Class2準拠)
連続使用時間(時間)
(最大)約5
付属品
DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書
仕様
マルチポイント:2台、SCMS-T:対応、連続待受時間:約160時間
色
ブラック
質量(g)
5
接続方式
Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×29×58
使用電池
リチウムポリマー電池
充電時間(時間)
約2
ケーブル長(cm)
約75
Bluetooth
Version:4.2
プロファイル
ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式
片耳
通信距離(m)
約10以内
イヤホン形状
耳掛け式
注意
※動作時間は携帯電話機や使用環境によって異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62143847
2022-08-23
用途: 電車内などの密閉空間での音声鑑賞のため。
京音ビルディング株式会社 宮坂 様(不動産業)

色んな機種があって、迷いましたが、結局これに決めました。やはり、コスパかな?決めては。直感的な操作方法で、わかる人なら、マニュアル無しで使用まで辿り着きますよ。一台紛失しまして(後で見つかりました)もう一台購入しました。

対象商品 : 62143847
2020-05-01
用途: 車運転時
建設業・工事業

とても満足しています。
車運転時は若干外の音が聞こえづらくなりますが…

対象商品 : 62143847
2019-09-19
用途: 運転中
SHOP-TKN 様

通話ボタンが押しづらい!
耳につけた状態で通話ボタン押すの困難。
まずどこにボタンがあるか分からない。
分かっても強めに押さないと反応しない。
誤作動防止なのだろうけど、ひどい。
その他クオリティは至って普通。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする