BL-62 BT4.2イヤホンマイクノジキャンセラーカナル式 カシムラ 62143856 BL-62 BT4.2イヤホンマイクノジキャンセラーカナル式 カシムラ 62143856

BT4.2イヤホンマイクノジキャンセラーカナル式

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62143856 品番BL-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。
充電しながら待ち受け可能。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話機/スマートフォンの待ち受けができます。
リダイヤル機能搭載。
(マルチポイント使用中、2台目の携帯電話機/スマートフォンでは使用できません。)
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
脱着可能な耳掛けフック付。
シリコン製イヤホンパッド付。(Mサイズのみ)

ブラック 通信方式Bluetooth Ver.4.2 IC(AIROHA社製 AB1523S) BluetoothVersion:4.2 通話時間連続:(最大)約8時間 付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書 仕様連続待受時間:(最大)約180時間 質量(g)9(耳掛けフックを除く) 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×32×54 使用電池リチウムポリマー電池 充電時間(時間)約2 ケーブル長(cm)約75 プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 装着方式片耳 通信距離(m)約10以内 イヤホン形状耳掛け式
注意
※動作時間は携帯電話機や使用環境によって異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:612

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-11
用途:
工場での作業中
本村機業場 様

フィット感良くない、外れやすい。
通話中に切れる、電源おちる。(充電残りは7割以上)
以前に購入したカシムラ製も同じ。

対象商品:
62143856
2020-11-27
用途:
携帯電話用
建設業・工事業

運転時に使用していますが、特に問題なく使用できています。

対象商品:
62143856
2021-01-19
用途:
携帯電話の会話に使用
建設業・工事業

携帯電話の機種によっては機能しない場合があります。

対象商品:
62143856
2021-01-19
用途:
外出時
サービス業

バッテリーが長くもたない!継続使用だと2時間ちょっと!
値段からしてこんなものかもしれないけど、良い意味でのサプライズが欲しかった。
ペアリングの有効距離も3.5M以内

対象商品:
62143856
2019-06-14
用途:
普段の電話機が取りにくく待受に使用
製造業

連続待受も約1週間位持つからスタミナタイプで丁度良よく軽量なので値段もお手頃で使い前があります。パソコンのブルトゥースは繋がるが音が途切れるのでスマホアンドロイドなら抜群です。BL-64の方はイコライザーの切換があるので待受よりかは音楽や動画の方がモノラルでも迫力ある音です。

対象商品:
62143856
2019-06-14
用途:
普段の電話機が取りにくく待受に使用
製造業

連続待受も約1週間位持つからスタミナタイプで丁度良よく軽量なので値段もお手頃で使い前があります。パソコンのブルトゥースは繋がるが音が途切れるのでスマホアンドロイドなら抜群です。

対象商品:
62143856
2019-09-06
用途:
旧いガラケーとの相性はイマイチ・・・
個人のお客様

これは私個人の問題ですが一昔?二昔前のガラケーには
少し対応力が低いと感じました。
音声力は以前に購入した“エレコムLBT-HS10MPRD”と比較
ですが・・・遥かに良いです。
ただ“バッファローBSHSBE23RD”と比べると僅かですが
音質は落ちますね。
それと電源を入れたり通信をペアリング出来たりと状況
変化に対して余りにもお知らせがシンプル過ぎ。
“プッ、プップー、ピポッ、”私には困ったちゃんです。
価格とのバランスを見れば☆4ですが実情は☆3です。

対象商品:
62143856
2019-09-16
用途:
電話の応対 音楽鑑賞
運輸・通信業

音楽を聴くにわちょっと音質が悪いような感じがします。電話は相手の声が低く聴こえる。アンドロイド電話機との繋がりは良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする