ノルマルヘキサン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード62151346 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

塗料・バーコードプリンター、機械パーツ洗浄の他、シール・ラベル・荷札剥がしにも使用できます。

成分ノルマルヘキサン62%、イソヘキサン30〜40% 用途店舗、オフィス、各種工場の日常メンテナンス業務に 主な用途工場 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
注意
※表面処理されている(浸透しない)ラベルは剥がれない場合があります。
※ご使用の際は、保護具を装着し、換気をよくしてください。また、火気厳禁ですので、静電気・揮発などによる火災にも充分注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
設備メンテナンス
製造業

納期も早く、梱包も丁寧でした。
問題なく洗浄能力を発揮してくれました

対象商品:
62151346
2022-06-09
用途:
洗浄に
製造業

樹脂に付いた油汚れに使っています、樹脂に影響が少なく、パーツクリーナーより
経済的です。

1人が参考にしています
対象商品:
62151346
2021-05-08
用途:
ステッカー貼り
建設業・工事業

ステッカーを貼る前に焼付塗装下地面の清掃に使用。下地を痛めることなく脱脂できます。4L缶が保存もしやすく丁度良い

対象商品:
62151346
2020-09-16
用途:
製品の汚れ落とし

今まで20リットルのものを購入していましたが、取り扱いが大変なのでこの大きさにしました。
商品はいつも購入しているもので問題無しです。

1人が参考にしています
対象商品:
62151346
2018-10-09
用途:
脱脂
株式会社 試作工房 電 様

他の物と大差はないです。ただ、口についているPPかなにかで出来ている注ぎ口部品がちょっと緩くて漏れてしまうのが難点。

1人が参考にしています
対象商品:
62151346
2018-09-26
用途:
脱脂
株式会社 試作工房 電 様

樹脂・軽金属の加工後の脱脂に使用。できれば一斗缶で買えるとありがたかった。性能は問題なし。強いて言えば、口周りをもう少し何とかして溶剤を出しやすくしてほしいかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする