曜日別特売
TCSF テトラ・ケイン スモールベース フレックス TCSF 田辺プレス 62158191

TCSF テトラ・ケイン スモールベース フレックス TCSF 田辺プレス 62158191
TCSF テトラ・ケイン スモールベース フレックス TCSF 田辺プレス 62158191
TCSF テトラ・ケイン スモールベース フレックス TCSF 田辺プレス 62158191
TCSF テトラ・ケイン スモールベース フレックス TCSF 田辺プレス 62158191

テトラ・ケイン スモールベース フレックス TCSF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
質量(g)約440
内容量1本注文コード62158191品番TCSF
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥16,980
販売価格(税別)非課税商品
16,980

マグネシウム合金製で驚きの超軽量杖!!体に負担がかからない軽さが最大の魅力。フレックス機能で4点接地が楽々。
支柱が前後に可動するので、2点の脚で接地しても支柱と脚部にフレックス機能が働き坂道でも四点接地が可能です。
支柱の湾曲部には、倒れた際のキズ防止や夜間時すぐに杖の場所がわかるように畜光リングが付いています。
1cm単位16段階で高さ調整ができる。身長に合わせて細かくサイズ調整ができ、自分に合った高さで使用することができる。
持ち替えるだけで右用・左用の切替ができます。
グリップには特殊な塗装を施し滑りにくい(ストラップ付き)。

材質本体/マグネシウム合金、グリップ・石突ゴム/エラストマー樹脂、ストラップ/合成皮革青墨質量(g)約440耐荷重(kg)75寸法(縦×横×高さH)(cm)【脚部】10×10×60~75(1単位16段階調節)アズワン品番63-1273-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする