曜日別特売
VX08-100SF 単相ギヤードモータ フランジ取付形 富士変速機 62161357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単相ギヤードモータ フランジ取付形

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台減速比100注文コード62161357品番VX08-100SF
参考基準価格(税別)¥234,300販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
出力(kW)0.75電源単相電圧(V)100/100/200/200減速比100周波数(Hz)50/60/50/60軸の形状キー溝付き軸取付方式フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])15/18安全率1.0
関連資料:図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62161253
2022-02-03
用途: 開発発電機 駆動一部装置導入
スカイシステム北海道株式会社建設業・工事業

予想以上の完成品駆動モーター 試験データー集約中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする