曜日別特売
EEEFK1H221GP コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) 62168245

コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
62168245
品番
EEEFK1H221GP
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

FKシリーズタイプV
パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。
AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面
FKシリーズタイプV。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。

仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:670mA
アズワン品番
65-7053-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする