コノエ
コノエの 直動部品
コノエの 台形ねじ、スクリューナット
コノエの 台形ナット
30割台形丸ナット Cタイプ MTR22C MTR22Cシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62180994
品番
MTR22C-L
参考基準価格(税別)
¥5,790
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約30割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様
●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22C●直径(mm):38●高さ(mm):66●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:450g
アズワン品番
65-5944-02