855nm 赤外線発光ダイオード 1100mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62216360 品番MGN1107MS
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Stanley Electric IRED は、Peak Wavelength 855nm のドームレンズ付き狭分布角デバイスです。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
Stanley Electric IRED は、Peak Wavelength 855nm のドームレンズ付き狭分布角デバイスです。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)。

仕様●ピーク波長:855nm●放射束:1100mWmW●放射強度:530mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:MGN アズワン品番65-7243-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする