※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RTR12A-R 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR12A RTR12Aシリーズ コノエ 62216466 RTR12A-R 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR12A RTR12Aシリーズ コノエ 62216466

8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR12A RTR12Aシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2個) 注文コード 62216466 品番 RTR12A-R
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約8割の六角ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR12A●対辺(mm):19●高さ(mm):10●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:17g アズワン品番65-6068-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする