AVX タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 2924 761-43

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62222355 品番TCQU107M025R0070E
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2924 ( 761-43 )●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:6.1mm●高さ:4.1mm●寸法:7.3 x 6.1 x 4.1mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200 アズワン品番65-7131-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする