AVX 水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62222565 品番CX3225SB16000D0GEJZ1
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

掲載されている製品は、一般電子機器、COA機器、AV機器、通信機器、計測機器、家電製品などに使用されることを意図しています。 生命維持装置その他、極めて高品質信頼性が要求される用途に使用される場合は御相談ください。
水晶振動子 CX-3225SB (CX-101F) シリーズ
超小型、超薄形(3.2´2.5´0.55mm) セラミック基板に金属シールした完全密閉形 リフ
掲載されている製品は、一般電子機器、COA機器、AV機器、通信機器、計測機器、家電製品などに使用されることを意図しています。 生命維持装置その他、極めて高品質信頼性が要求される用途に使用される場合は御相談ください。水晶振動子 CX-3225SB (CX-101F) シリーズ。超小型、超薄形(3.2´2.5´0.55mm) セラミック基板に金属シールした完全密閉形 リフロー半田付け対応 動作温度範囲 -10 to 70℃。

仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±15ppm●シリーズ抵抗:80Ω●動作温度 Max:70℃ アズワン品番65-7168-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする