曜日別特売
KC7050A7.37280C30E00 AVX 発振器 7.3728MHz CMOS出力 表面実装 4-Pin CSMD 京セラ 62222705

AVX 発振器 7.3728MHz CMOS出力 表面実装 4-Pin CSMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62222705品番KC7050A7.37280C30E00
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

KC7050A-C3
KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファク
KC7050A-C3。KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業製品、自動車用電子部品などに適しています。

仕様●オシレータタイプ:クロック●出力周波数:7.3728MHz●周波数偏差:±50ppm●パッケージタイプ:CSMD です●出力レベル:CMOS●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:70℃●寸法:7 x 5 x 1.6mmアズワン品番65-6963-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする